Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens tandem Gesloten FJUMT-01-12

  • ERIKS:13563322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,45/ stukexcl. btw

€ 77,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,45

-

10+

€ 60,72

5.78%

25+

€ 56,91

11.70%

50+

€ 53,22

17.42%

100+

€ 45,58

29.27%

200+

€ 33,35

48.26%

500+

€ 29,15

54.78%

1000+

€ 28,08

56.43%

2500+

€ 27,55

57.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUMT-01
Asdiameter
12 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee