Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens Gesloten FJZM-01-08

  • ERIKS:13563330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,77/ stukexcl. btw

€ 49,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,77

-

10+

€ 38,74

4.99%

25+

€ 36,04

11.60%

50+

€ 34,52

15.33%

100+

€ 30,61

24.93%

200+

€ 29,37

27.96%

500+

€ 28,23

30.75%

1000+

€ 15,56

61.84%

2500+

€ 15,28

62.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUM-01
Asdiameter
8 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee