Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens Gesloten FJUM-02-40

  • ERIKS:13563347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,54/ stukexcl. btw

€ 149,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 123,54

-

10+

€ 116,39

5.78%

25+

€ 109,14

11.66%

50+

€ 105,87

14.30%

100+

€ 102,68

16.89%

200+

€ 99,62

19.36%

500+

€ 96,62

21.79%

1000+

€ 93,71

24.15%

2500+

€ 90,92

26.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUM-02
Asdiameter
40 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee