Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens Gesloten FJUM-02-25-LL

  • ERIKS:13563345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,53/ stukexcl. btw

€ 79,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,53

-

10+

€ 64,49

1.59%

25+

€ 60,48

7.71%

50+

€ 56,54

13.71%

100+

€ 46,70

28.73%

200+

€ 41,25

37.05%

500+

€ 36,44

44.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUM-02-LL
Asdiameter
25 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee