Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens Gesloten FJUM-02-20

  • ERIKS:24210778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,62/ stukexcl. btw

€ 70,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,62

-

10+

€ 55,23

5.77%

25+

€ 51,78

11.67%

50+

€ 48,41

17.41%

100+

€ 39,98

31.80%

200+

€ 35,30

39.77%

500+

€ 31,22

46.74%

1000+

€ 24,43

58.31%

2500+

€ 24,00

59.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUM-02
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee