Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens Gesloten FJUM-02-16

  • ERIKS:13563342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,32/ stukexcl. btw

€ 65,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,32

-

10+

€ 51,21

5.74%

25+

€ 48,01

11.61%

50+

€ 44,88

17.38%

100+

€ 37,07

31.76%

200+

€ 32,76

39.70%

500+

€ 28,94

46.73%

1000+

€ 20,06

63.06%

2500+

€ 19,68

63.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUM-02
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee