Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens Gesloten FJUM-02-12-LL

  • ERIKS:13563341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,11/ stukexcl. btw

€ 61,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,11

-

10+

€ 48,91

4.31%

25+

€ 45,89

10.22%

50+

€ 42,86

16.13%

100+

€ 35,47

30.59%

200+

€ 31,31

38.74%

500+

€ 27,66

45.87%

1000+

€ 22,50

55.99%

2500+

€ 18,94

62.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUM-02-LL
Asdiameter
12 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee