Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens Gesloten FJUM-01-20

  • ERIKS:13563315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,67/ stukexcl. btw

€ 67,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,67

-

10+

€ 52,46

5.77%

25+

€ 49,19

11.64%

50+

€ 45,96

17.44%

100+

€ 37,96

31.81%

200+

€ 33,53

39.76%

500+

€ 29,62

46.79%

1000+

€ 27,46

50.68%

2500+

€ 25,27

54.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUM-01
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee