Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens Gesloten FJUM-01-10

  • ERIKS:13563312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,78/ stukexcl. btw

€ 52,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,78

-

10+

€ 41,25

5.77%

25+

€ 38,61

11.81%

50+

€ 36,14

17.45%

100+

€ 31,18

28.78%

200+

€ 27,55

37.07%

500+

€ 24,32

44.44%

1000+

€ 16,43

62.46%

2500+

€ 16,13

63.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUM-01
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee