Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid gedeeld Gesloten TJUM-05-40

  • ERIKS:13563502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,85/ stukexcl. btw

€ 252,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 208,85

-

10+

€ 188,80

9.60%

25+

€ 179,09

14.25%

50+

€ 175,73

15.86%

100+

€ 171,04

18.10%

200+

€ 164,79

21.10%

500+

€ 157,40

24.64%

1000+

€ 141,78

32.11%

2500+

€ 129,29

38.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
TJUM-05
Asdiameter
40 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee