Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid gedeeld Gesloten TJUM-05-30

  • ERIKS:13563501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,68/ stukexcl. btw

€ 204,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 168,68

-

10+

€ 154,00

8.71%

25+

€ 145,94

13.48%

50+

€ 139,06

17.56%

100+

€ 135,07

19.93%

200+

€ 128,76

23.67%

500+

€ 120,95

28.29%

1000+

€ 87,91

47.88%

2500+

€ 86,26

48.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
TJUM-05
Asdiameter
30 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee