Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid gedeeld Gesloten TJUM-05-16

  • ERIKS:13563498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,47/ stukexcl. btw

€ 156,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 129,47

-

10+

€ 104,48

19.30%

25+

€ 97,95

24.35%

50+

€ 88,48

31.66%

100+

€ 85,48

33.97%

200+

€ 77,37

40.24%

500+

€ 73,19

43.47%

1000+

€ 43,51

66.39%

2500+

€ 42,67

67.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
TJUM-05
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee