Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open WJ200UM-01-20-AL-P40

  • ERIKS:13563013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,26/ stukexcl. btw

€ 146,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 121,26

-

10+

€ 116,51

3.92%

25+

€ 111,76

7.83%

50+

€ 107,03

11.74%

100+

€ 104,65

13.69%

200+

€ 102,05

15.84%

500+

€ 95,63

21.14%

1000+

€ 81,51

32.78%

2500+

€ 77,43

36.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJ200UM-01P-AL
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee