Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open WJ200UM-01-20-AL

  • ERIKS:13563012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,87/ stukexcl. btw

€ 78,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,87

-

10+

€ 59,30

8.58%

25+

€ 55,78

14.00%

50+

€ 46,38

28.50%

100+

€ 37,24

42.59%

200+

€ 35,21

45.72%

500+

€ 34,30

47.13%

1000+

€ 34,28

47.16%

2500+

€ 33,63

48.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJ200UM-01-AL
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee