Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open WJ200UM-01-16-AL

  • ERIKS:13563010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,41/ stukexcl. btw

€ 62,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,41

-

10+

€ 47,14

8.31%

25+

€ 42,86

16.63%

50+

€ 38,57

24.98%

100+

€ 34,30

33.30%

200+

€ 32,57

36.66%

500+

€ 31,71

38.32%

1000+

€ 30,57

40.54%

2500+

€ 26,83

47.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJ200UM-01-AL
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee