Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open WJ200UM-01-10-AL

  • ERIKS:13563008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,17/ stukexcl. btw

€ 38,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,17

-

10+

€ 28,29

12.05%

25+

€ 27,02

16.01%

50+

€ 25,71

20.08%

100+

€ 25,06

22.09%

200+

€ 24,45

23.98%

500+

€ 23,79

26.05%

1000+

€ 23,07

28.29%

2500+

€ 20,18

37.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJ200UM-01-AL
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee