Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open OJUM-06-50

  • ERIKS:13568382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,27/ stukexcl. btw

€ 290,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 240,27

-

10+

€ 228,65

4.84%

25+

€ 220,55

8.21%

50+

€ 215,18

10.45%

100+

€ 212,23

11.67%

200+

€ 205,31

14.55%

500+

€ 199,42

17.00%

1000+

€ 195,07

18.81%

2500+

€ 189,64

21.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
OJUM-06
Asdiameter
50 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee