Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open, instelbaar WJ200UME-01-25

  • ERIKS:13563052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,89/ stukexcl. btw

€ 55,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,89

-

10+

€ 42,26

7.91%

25+

€ 39,82

13.21%

50+

€ 37,43

18.43%

100+

€ 36,23

21.04%

200+

€ 35,00

23.73%

500+

€ 31,41

31.55%

1000+

€ 26,77

41.66%

2500+

€ 24,64

46.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJ200UME-01
Asdiameter
25 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee