Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open, instelbaar WJ200UME-01-16

  • ERIKS:13563050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,27/ stukexcl. btw

€ 24,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,27

-

10+

€ 18,41

9.18%

25+

€ 16,47

18.74%

50+

€ 14,73

27.37%

100+

€ 13,87

31.58%

200+

€ 13,26

34.58%

500+

€ 12,96

36.08%

1000+

€ 11,82

41.71%

2500+

€ 11,61

42.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJ200UME-01
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee