Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open, instelbaar Corrosiebestendig WJUME-01-10-ES

  • ERIKS:13563066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,53/ stukexcl. btw

€ 131,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 108,53

-

10+

€ 104,50

3.71%

25+

€ 100,51

7.39%

50+

€ 96,48

11.10%

100+

€ 94,45

12.97%

200+

€ 92,45

14.81%

500+

€ 84,19

22.43%

1000+

€ 74,08

31.74%

2500+

€ 70,55

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJUME-01-ES
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Corrosiebestendig
Ja
Met afdichting
Nee