Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open Corrosiebestendig WXUM-01-20-ES-FG

  • ERIKS:13563068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,29/ stukexcl. btw

€ 97,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 80,29

-

10+

€ 75,51

5.96%

25+

€ 68,70

14.43%

50+

€ 62,05

22.72%

100+

€ 57,55

28.32%

500+

€ 56,75

29.32%

1000+

€ 54,68

31.90%

2500+

€ 53,66

33.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WXUM-01-ES-FG
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Corrosiebestendig
Ja
Met afdichting
Nee