Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open Corrosiebestendig WJUM-01-20-ES-FG

  • ERIKS:13563063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,59/ stukexcl. btw

€ 90,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,59

-

10+

€ 70,32

5.73%

25+

€ 63,94

14.29%

50+

€ 57,53

22.87%

100+

€ 53,28

28.58%

200+

€ 49,93

33.06%

500+

€ 47,84

35.86%

1000+

€ 46,78

37.29%

2500+

€ 46,23

38.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJUM-01-ES
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Corrosiebestendig
Ja
Met afdichting
Nee