Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open Corrosiebestendig WJUM-01-10-ES-FG

  • ERIKS:13563059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,77/ stukexcl. btw

€ 38,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,77

-

10+

€ 28,33

10.83%

25+

€ 26,43

16.81%

50+

€ 25,02

21.23%

100+

€ 23,12

27.21%

200+

€ 22,86

28.05%

500+

€ 22,46

29.31%

1000+

€ 22,19

30.14%

2500+

€ 22,02

30.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJUM-01-ES
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Corrosiebestendig
Ja
Met afdichting
Nee