Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open Corrosiebestendig WJ200UM-01-16-ES-FG

  • ERIKS:13563055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,75/ stukexcl. btw

€ 77,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,75

-

10+

€ 60,08

5.75%

25+

€ 54,63

14.31%

50+

€ 49,17

22.86%

100+

€ 45,54

28.55%

200+

€ 43,24

32.16%

500+

€ 41,93

34.22%

1000+

€ 41,12

35.50%

2500+

€ 40,55

36.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJ200UM-01-ES-FG
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Corrosiebestendig
Ja
Met afdichting
Nee