Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Open Corrosiebestendig WJ200UM-01-10-ES-FG

  • ERIKS:13563054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,77/ stukexcl. btw

€ 38,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,77

-

10+

€ 28,33

10.83%

25+

€ 26,43

16.81%

50+

€ 25,02

21.23%

100+

€ 23,12

27.21%

200+

€ 22,86

28.05%

500+

€ 20,81

34.51%

1000+

€ 20,06

36.84%

2500+

€ 19,67

38.10%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJ200UM-01-ES-FG
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Corrosiebestendig
Ja
Met afdichting
Nee