Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Instelbaar RJUME-05-30

  • ERIKS:13568316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,51/ stukexcl. btw

€ 137,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 113,51

-

10+

€ 94,92

16.37%

25+

€ 82,31

27.49%

50+

€ 68,04

40.06%

100+

€ 66,18

41.70%

200+

€ 55,96

50.70%

500+

€ 52,48

53.77%

1000+

€ 44,37

60.91%

2500+

€ 43,55

61.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUME-05
Asdiameter
30 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee