Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Instelbaar RJUME-05-20

  • ERIKS:13568314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,21/ stukexcl. btw

€ 115,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,21

-

10+

€ 79,61

16.38%

25+

€ 69,05

27.48%

50+

€ 61,26

35.66%

100+

€ 49,19

48.33%

200+

€ 43,62

54.18%

500+

€ 38,13

59.95%

1000+

€ 36,73

61.42%

2500+

€ 36,04

62.14%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUME-05
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee