Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Gesloten RJUM-06-50

  • ERIKS:13568307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,09/ stukexcl. btw

€ 268,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 222,09

-

10+

€ 206,55

7.00%

25+

€ 201,67

9.20%

50+

€ 195,62

11.92%

100+

€ 189,73

14.57%

200+

€ 184,05

17.13%

500+

€ 178,54

19.61%

1000+

€ 173,19

22.02%

2500+

€ 167,98

24.36%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUM-06
Asdiameter
50 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee