Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Gesloten RJUM-06-20

  • ERIKS:13568303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,74/ stukexcl. btw

€ 108,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,74

-

10+

€ 75,03

16.39%

25+

€ 65,08

27.48%

50+

€ 58,24

35.10%

100+

€ 52,48

41.52%

500+

€ 45,92

48.82%

1000+

€ 39,35

56.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUM-06
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee