Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Gesloten RJUM-06-16

  • ERIKS:13568302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,33/ stukexcl. btw

€ 100,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,33

-

10+

€ 69,65

16.42%

25+

€ 60,42

27.50%

50+

€ 54,07

35.11%

100+

€ 48,72

41.54%

500+

€ 42,64

48.84%

1000+

€ 36,52

56.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUM-06
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee