Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Gesloten RJUM-05-50

  • ERIKS:13568301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,49/ stukexcl. btw

€ 180,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 149,49

-

10+

€ 125,02

16.37%

25+

€ 108,40

27.49%

50+

€ 96,18

35.66%

100+

€ 87,42

41.52%

500+

€ 75,62

49.42%

1000+

€ 66,18

55.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUM-05
Asdiameter
50 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee