Eriks
IGUS

IGUS Lineair-glijlagereenheid Gesloten RJUM-05-10

  • ERIKS:13568298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,39/ stukexcl. btw

€ 71,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,39

-

10+

€ 55,21

7.04%

25+

€ 46,65

21.47%

50+

€ 35,61

40.05%

100+

€ 33,82

43.06%

200+

€ 32,13

45.91%

500+

€ 22,12

62.76%

1000+

€ 21,32

64.11%

2500+

€ 20,90

64.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUM-05
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee