Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Open, zelfinstellend OJUM-03-20

  • ERIKS:13568641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,57/ stukexcl. btw

€ 43,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,57

-

10+

€ 32,97

7.32%

25+

€ 30,63

13.89%

50+

€ 28,29

20.46%

100+

€ 25,99

26.92%

200+

€ 23,67

33.44%

500+

€ 22,74

36.06%

1000+

€ 21,81

38.68%

2500+

€ 20,94

41.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
OJUM-03
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend