Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Open, zelfinstellend OJUM-03-12

  • ERIKS:13568639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,55/ stukexcl. btw

€ 36,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,55

-

10+

€ 28,31

7.34%

25+

€ 26,32

13.87%

50+

€ 24,30

20.46%

100+

€ 22,33

26.93%

200+

€ 21,60

29.29%

500+

€ 21,05

31.09%

1000+

€ 20,41

33.21%

2500+

€ 19,53

36.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
OJUM-03
Asdiameter
12 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend