Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Open OJUM-01-50

  • ERIKS:13568637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,79/ stukexcl. btw

€ 209,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 172,79

-

10+

€ 167,62

2.99%

25+

€ 162,58

5.90%

50+

€ 157,70

8.73%

100+

€ 152,97

11.47%

200+

€ 148,37

14.13%

500+

€ 143,93

16.70%

1000+

€ 139,61

19.20%

2500+

€ 135,43

21.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
OJUM-01
Asdiameter
50 mm
Uitvoering
Open