Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten RJUM-11-16

  • ERIKS:13568589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,65/ stukexcl. btw

€ 24,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,65

-

10+

€ 19,46

5.80%

25+

€ 18,22

11.78%

50+

€ 17,02

17.57%

100+

€ 15,81

23.46%

500+

€ 6,67

67.71%

1000+

€ 6,44

68.81%

2500+

€ 6,31

69.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJUM-11
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten