Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten RJUM-02-50

  • ERIKS:24212202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,64/ stukexcl. btw

€ 83,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,64

-

10+

€ 64,40

6.18%

25+

€ 60,72

11.54%

50+

€ 56,48

17.72%

100+

€ 52,78

23.11%

500+

€ 36,94

46.18%

1000+

€ 31,68

53.85%

2500+

€ 26,38

61.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJUM-02
Asdiameter
50 mm
Uitvoering
Gesloten