Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten RJUM-02-16

  • ERIKS:24206822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,60/ stukexcl. btw

€ 22,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,60

-

10+

€ 17,44

6.23%

25+

€ 16,43

11.64%

50+

€ 15,31

17.67%

100+

€ 14,29

23.19%

200+

€ 13,53

27.27%

500+

€ 9,40

49.44%

1000+

€ 7,85

57.81%

2500+

€ 6,29

66.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJUM-02
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten