Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten RJUM-01-30

  • ERIKS:13468804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,24/ stukexcl. btw

€ 48,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,24

-

10+

€ 37,89

5.85%

25+

€ 35,57

11.61%

50+

€ 33,21

17.47%

100+

€ 30,88

23.28%

200+

€ 27,78

30.97%

500+

€ 23,24

42.26%

1000+

€ 22,38

44.38%

2500+

€ 21,98

45.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJUM-01
Asdiameter
30 mm
Uitvoering
Gesloten