Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten RJUM-01-10

  • ERIKS:13568575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,77/ stukexcl. btw

€ 19,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,77

-

10+

€ 14,88

5.66%

25+

€ 13,95

11.57%

50+

€ 13,00

17.59%

100+

€ 12,12

23.13%

500+

€ 7,22

54.22%

1000+

€ 5,80

63.25%

2500+

€ 4,35

72.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJUM-01
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Gesloten