Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten RJUI-01-10

  • ERIKS:13568570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,65/ stukexcl. btw

€ 24,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,65

-

10+

€ 19,46

5.80%

25+

€ 18,22

11.78%

50+

€ 17,02

17.57%

100+

€ 15,81

23.46%

500+

€ 8,66

58.05%

1000+

€ 6,94

66.42%

2500+

€ 5,21

74.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJUI-01
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Gesloten