Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten RJMP-01-30

  • ERIKS:13568567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,20/ stukexcl. btw

€ 28,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,20

-

10+

€ 19,19

17.28%

25+

€ 17,44

24.82%

50+

€ 15,87

31.61%

100+

€ 14,02

39.56%

200+

€ 13,05

43.73%

500+

€ 12,37

46.68%

1000+

€ 11,89

48.73%

2500+

€ 11,53

50.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJMP-01
Asdiameter
30 mm
Uitvoering
Gesloten