Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten RJ260UM-02-25

  • ERIKS:13563281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,60

-

10+

€ 14,63

6.21%

25+

€ 13,76

11.81%

50+

€ 12,83

17.78%

100+

€ 12,08

22.53%

200+

€ 10,51

32.64%

500+

€ 8,68

44.34%

1000+

€ 7,30

53.23%

2500+

€ 5,93

62.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJ260UM-02
Asdiameter
25 mm
Uitvoering
Gesloten