Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten RJ260M-02-25

  • ERIKS:13563282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,60

-

10+

€ 14,63

6.21%

25+

€ 13,76

11.81%

50+

€ 12,83

17.78%

100+

€ 12,18

21.92%

200+

€ 4,10

73.69%

500+

€ 3,59

76.98%

1000+

€ 3,46

77.83%

2500+

€ 3,40

78.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJ260M-02
Asdiameter
25 mm
Uitvoering
Gesloten