Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten RJ260M-02-20

  • ERIKS:13563277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,40

-

10+

€ 10,70

6.17%

25+

€ 10,09

11.50%

50+

€ 9,39

17.67%

100+

€ 9,12

20.00%

200+

€ 8,57

24.83%

500+

€ 7,22

36.67%

1000+

€ 1,92

83.17%

2500+

€ 1,88

83.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJ260M-02
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gesloten