Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gesloten Corrosiebestendig RJUM-01-20-ES

  • ERIKS:13568621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,55/ stukexcl. btw

€ 102,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 84,55

-

10+

€ 54,85

35.12%

25+

€ 53,22

37.06%

50+

€ 51,62

38.94%

100+

€ 50,07

40.79%

200+

€ 48,56

42.56%

500+

€ 47,12

44.27%

1000+

€ 45,70

45.96%

2500+

€ 44,33

47.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
RJUM-01
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gesloten
Corrosiebestendig
Ja