Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gedeeld TJUM-03-40

  • ERIKS:13568548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,46/ stukexcl. btw

€ 201,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 166,46

-

10+

€ 156,10

6.22%

25+

€ 146,87

11.77%

50+

€ 137,09

17.65%

100+

€ 127,87

23.18%

200+

€ 126,14

24.22%

500+

€ 120,95

27.34%

1000+

€ 117,33

29.52%

2500+

€ 113,81

31.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
TJUM-03
Asdiameter
40 mm
Uitvoering
Gedeeld