Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gedeeld TJUM-03-25

  • ERIKS:13568546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,30/ stukexcl. btw

€ 150,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 124,30

-

10+

€ 116,57

6.22%

25+

€ 109,69

11.75%

50+

€ 102,37

17.64%

100+

€ 95,49

23.17%

200+

€ 94,20

24.21%

500+

€ 90,33

27.33%

1000+

€ 87,99

29.21%

2500+

€ 85,12

31.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
TJUM-03
Asdiameter
25 mm
Uitvoering
Gedeeld