Eriks
IGUS

IGUS Lineair glijlager Gedeeld TJUM-03-20

  • ERIKS:13568545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,08/ stukexcl. btw

€ 93,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 77,08

-

10+

€ 72,28

6.24%

25+

€ 68,02

11.76%

50+

€ 63,48

17.65%

100+

€ 59,22

23.17%

200+

€ 58,43

24.21%

500+

€ 56,01

27.34%

1000+

€ 55,92

27.46%

2500+

€ 54,74

28.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
TJUM-03
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gedeeld