Eriks
IGUS

IGUS Kussenblok drylin® WJUME-01-10

  • ERIKS:12519440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,16/ stukexcl. btw

€ 17,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,16

-

10+

€ 13,36

5.64%

25+

€ 11,76

16.91%

50+

€ 10,74

24.16%

100+

€ 9,54

32.62%

200+

€ 8,61

39.19%

500+

€ 7,16

49.40%

1000+

€ 6,97

50.74%

2500+

€ 6,82

51.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJUME-01
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee